コンクリート中性化診断液

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50935948 品番AC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

本診断液は、1%フェノールフタレイン溶液で、JIS A 1152の4(試薬)に合致しております。
コンクリート検査部分がpHでアルカリ性側の場合は、紫色に変色し、中性化が進行している場合は、色が無色のままとなります。
検査液の調製が不要で、噴霧するだけで、迅速に検査が行えます。
エアゾールタイプですので、携帯性に優れており、液漏れなどの心配がありません。
噴射ガスは、N2ガス(不燃性ガス)で密閉充填されているため、診断液の劣化の心配がない設計になっています。

用途タセト アルカテック AC-1 は、鉄筋コンクリート構造体や建造物の中性化診断を行う際に、コンクリートの測定面に、そのままスプレーするだけで簡便に検査が行えます。(中性化診断:健全なコンクリートはアルカリ性ですが、長期間経過すると大気中の二酸化炭素により表面から次第に中性化し、コンクリート中の鉄筋が錆び始めます。この中性化がどこまで達しているか色で確認することです。) 質量(g)251 内容量(mL)420 塗布面積(m2)4/本 危険物の類別非危険物
注意
※中性化診断したいコンクリートの測定面の準備後、直ちに本製品を噴霧し、呈色が安定してから測定を行ってください。(コンクリートが、著しく乾燥していて色の変化が不鮮明な場合は、再度噴霧して、発色が鮮明になってから測定を行ってください。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
建物劣化調査
その他業種

あらかじめ希釈された溶液を現場で噴霧するだけなので非常に便利だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする