スチームオーブンレンジ ヘルシーシェフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50936666 品番MRO-S8A(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

過熱水蒸気調理ができるフラット庫内オーブンレンジ。食品の重さにあわせてオートで調理。下ごしらえして冷凍したおかずもオートで解凍から焼き上げ。冷凍食品をパリッと調理。
外して丸洗いテーブルプレートでいつでも清潔。シリコン系塗装の庫内側面・背面と平面グリルで調理後の庫内お手入れがらくに。
キッチンに収まりのよい、コンパクトなフレームデザイン。

用途ノンフライ調理、オーブン調理、解凍、あたためなどに。スチームオーブンレンジ/ヘルシーシェフ/フラットテーブル/過熱水蒸気式/22L/22リットル/新生活/キッチン家電/一人暮らし/おしゃれ/シンプル/あたため/グリル/解凍/大容量 付属品テーブルプレート 質量(kg)15.5 ブラック 出力(W)オーブン::1210W、グリル:1210、レンジ:手動:800/600/500、200相当、100相当 種類レシピ数:142 容量(L)31 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)オーブン:1240、グリル:1240、(最高):1450 方式過熱水蒸気:ボイラー式 センサータイプ重量センサー+蒸気・温度センサー 機能オーブン/温度調節:100-210度、250度、発酵(30/35/40/45度) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.7×43×36.5 年間消費電力量(kWh/年)レンジ:79.3 スチーム方式給水タンク式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする