CKR-46M1-F オフィスチェア_回転イスHGシリーズ アイリスチトセ 50937077

オフィスチェア_回転イスHGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
オレンジ/ブラック
肘掛あり(ループ肘)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×730×910~1000(S420~510)
592×730×910~1000(S420~510)
592×730×910~1000(S430~520)
内容量1脚注文コード50937077品番CKR-46M1-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,700
オレンジ/ブラック肘掛あり(ループ肘)キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×730×910~1000(S420~510)材質(座面)材質(背)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする