事務用デスク_H650ワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50941557 品番SSD-WG65H-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥72,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)395×580×648 棚段数3 幅(mm)395 高さ(mm)648 奥行(mm)580 段数3段 キャスターあり 材質(フレーム)スチール 材質(天板)MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50941557 SSD-WG65H-B 21187899 SSD-WG65H-NBK SSDスチールワゴン H650(配送組立サービス付) アイリスチトセ SSDスチールワゴン H650(配送組立サービス付) アイリスチトセ 1台 43,980 税込48,378 注文コードが変更になりました
50941557 SSD-WG65H-B 21187874 SSD-WG65H-NBK SSDスチールワゴン H650 アイリスチトセ SSDスチールワゴン H650 アイリスチトセ 1台 43,980 税込48,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする