スナップリングプライヤー 穴・軸兼用

(170件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50949736 品番-
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)150 軸穴種別軸・穴兼用 交換用ヘッド45°、90°、180° 硬度HRC58〜61 使用範囲(Φmm)10〜50 質量(g)110 爪先端径(Φmm)1.4と1.2 熱処理あり 用途スナップリングの脱着に
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【スナップリングプライヤー-穴_軸兼用 】 スナップリングの脱着に.
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 170
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50949736
2026-03-09
用途:
車の部品メンテナンスの際使用しました。
建設業・工事業

とても使いやすく、満足しています。
価格にも満足です。

対象商品:
50949736
2024-09-13
用途:
cリング等脱着
製造業

cリング等脱着に、ペンチなどで無理矢理作業した事がありますが、そこら中破損しかけるので、ちゃんとした工具を使うことにしました。
アタッチメントがいくつかあって、取り付け場所のシュチュエーションに柔軟性があります。

1人が参考にしています
対象商品:
50949736
2024-07-12
用途:
バイクのメンテナンス

全バリエーションの仕様について使用確認は出来ていないが、問題なく使用出来そうです。使用頻度も高くないのでこの仕様と価格で満足しています。アタッチメントを紛失しそうなので保管ケースみたいなものがあるといいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
50949736
2024-01-19
用途:
車整備のCピンを外すときに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッド交換式で180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます
使い勝手が良いです。
また取っ手部分が赤い為、薄暗い作業場でも見つけやすいです。お勧めです。

2人が参考にしています
対象商品:
50949736
2024-04-23
用途:
個人個人で違うのです
農・林・水産業

モノタロウダイレクトメール←爪も色々付いてるしお得やん。
普通の人軸サーなど外さない←使わない工具の殿堂入り。
使用感は悪く買った事を後悔←高い工具がやはりイイ。
モノタロウダイレクトメール←貴方の心も鷲掴み(^^)v

1人が参考にしています
対象商品:
50949736
2024-01-11
用途:
自動車の整備(ドライブシャフトの分解)
大中製作所 様

プライヤーの品質が良く、カチッとしていて、つなぎ目の遊びもなく、いざというときには、開く方向、閉じる方向、両方の作業に仕えてなかなか良いです。プロの整備士なら、それぞれのタイプを持っていた方が良いかもしれませんが、私の場合、これで十分です。一生持つと思います。

対象商品:
50949736
2024-09-20
用途:
バイク整備に
建設業・工事業

スナップリングプライヤーを持っていなかったので購入しました。
普通に使えて満足です

対象商品:
50949736
2023-12-15
用途:
機器メンテナンス時
製造業

ヘッドの交換が容易で使いやすい。また、交換できるヘッドなので工具箱の容積を取らない。軽易な作業にはあっている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする