アイリスチトセ
アイリスチトセの 書庫・金庫・ロッカー
アイリスチトセの ロッカー
アイリスチトセの 小物入れロッカー
ロッカー_S扉3列6段鍵無トレー付き木目
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50949878
品番
JTSL-S-36-M
参考基準価格(税別)
¥256,200
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
色
モクメ
材質(本体)
スチール
タイプ
18人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
855×400×1790
材質(扉)
ポリカーボネート
鍵
鍵無
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
855×400×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません