内田洋行
内田洋行の 書庫・金庫・ロッカー
内田洋行の ロッカー
内田洋行の 掃除用具ロッカー
クリーンロッカー D型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50951757
品番
5-860-4022
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
環境対応。取手などの樹脂パーツに再生材を採用しています。
色
ネオグレイ
仕様
扉にラッチ機構付、鍵なし、D型、両開き式
種別
清掃用具用
質量(kg)
41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
608×515×1790
鍵
無
グリーン購入法
適合
商品タイプ
D型
ラッチ
ラッチ機構付き(両開き式)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
608×515×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,710
/
税込
¥
4,081
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません