曜日別特売
CBG1LN40-75-HN エンドロックシリンダ CBG1Lシリーズ SMC 50952036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドロックシリンダ CBG1Lシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個クッション(N) ラバークッションロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ注文コード50952036品番CBG1LN40-75-HN
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)75クッション(N) ラバークッションロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする