ストローク数(min-1[回/分])0〜2400
バッテリー電圧(V)14.4
ストローク量(mm)26
切断能力(mm)木材135
切断能力(mm)軟鋼板10
付属品ブレード(No.41)、六角棒スパナ、チップカバー、刃口板、電池カバー
質量(kg)2.3
タイプBSL1460×1個、急速充電器(UC 18YDL)、ケース付
傾斜切断(°)左右0〜45
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
作業量(目安)厚さ24×幅330(ラワン材):約204カット(6.0Ah)、約102カット(3.0Ah)
保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし
充電時間(分)約30
最小切断半径(mm)25
切断能力(mm)ステンレス2.5