P150FB 3Φ200V 自動昇降付自動かんな盤 HiKOKI(旧:日立工機) 50953498

自動昇降付自動かんな盤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50953498 品番P150FB 3Φ200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
最大切削深さ(mm)【自動盤】9、【手押盤】5(ガイド傾斜角0〜45°) 最大切削幅(mm)460(自動盤)/300(手押盤) 送材速度(m/min)(無段変速)4〜12 出力(W)3700 電源(V)(かんな盤用)三相200 電流(A)(50/60Hz)(かんな盤用)16/14.8 コード長さ(m)4心・10 モーター(かんな盤用)三相200V16.0A(50Hz)、14.8A(60Hz)、(昇降用)小形ギヤモーター90W 質量(kg)740 切削材厚さ(mm)最小3 切削材高さ(mm)最大245(8寸1分) 付属品刃高調整定規(2個)、送材ローラ調整定規(自動盤用)、両口スパナ(10×13mm・13×17mm(2個))、かんな胴固定ピン、工具箱、スクリュカバー(2個)、フィーダベース、六角棒スパナ(5mm)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする