オフィスチェア_VIGOR-ST シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 肘掛あり ダークグレー 材質(座面)メッシュ 材質(背)メッシュ 注文コード50953658 品番VIG-P50M1-MM-G
参考基準価格(税別)¥176,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は肘掛・色・材質など58種類から選べます 他の種類を見る
ダークグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×650×995-1070(S440-515) 肘掛あり 材質(座面)メッシュ 材質(背)メッシュ キャスターあり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする