スパイラル型蛍光灯

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50954593 品番GTEFD-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

蛍光灯だから、明るく鮮やか。インバーター式だから、瞬間点灯。長寿命、約5000時間。白熱球60Wの約1.6倍の明るさ。明るい、昼白色。

仕様(使用できない照明器具)調光機能の付いた器具、誘導灯非常用照明器具、断熱材施工器具、水銀灯・HIDランプ器具、直流電源、発電機 質量(g)約110 定格100V(50/60Hz)23W型 口金E26 全光束(Lm)1100 定格寿命(時間)5000(ON/OFFスイッチ切替頻度によって寿命が異なります) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約54×154 色温度(K)6400 光色昼白色
注意
※電圧は家庭用100Vをご使用ください。発電機や直流電源では使用しないでください。異常に発熱し火災の恐れがあり大変危険です。布や紙で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。調光機能付装置への接続はしあにでください。本品はハンドランプ用のため、その他の照明器具には使用しないでください。ランプは、電子式インバーターを使用していますので、点灯の際、近くのラジオ、テレビ、無線機などに雑音が入ったり、赤外線リモコンを採用した機器(テレビ・エアコンなど)が誤作動する場合がありますのでご注意ください。ランプは低温時には明るくなるまで時間がかかり、一部チラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50954593
2026-02-26
用途:
暗所作業時
その他業種

今まで使っていたものと同等の明るさでコスパが良くて助かります

対象商品:
50954593
2017-10-27
用途:
室内工事に使用
加藤装飾 様 (建設業・工事業)

60Wの何倍の明るさとのコメントにつられて買ったが、結局は23Wの明るさで2個使っていつも使ってるものの1個分の明るさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする