GREAT TOOL
GREAT TOOLの ドライバー/ビット
GREAT TOOLの ビット
GREAT TOOLの ビットセット
六角ビットドライバーセット
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50954715
品番
RH-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
一目でわかるカラービット。18V対応。
セット内容
六角ビット6.35mm角:65mm(ビットサイズ:2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm) 両頭ビット6.35mm角:65mm(ビットサイズ:+No.2×-6mm)
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
両頭, 片頭
材質
ビット:S2H、ホルダー:PE
注意
※ご使用前にセット内容を点検し、変形やひび割れ等の異常がないか、確認してください。作業中は安全の為、保護メガネやマスクを着用し、ご使用ください。また、軍手などの手袋は回転部に巻き込まれる恐れがありますので、着用しないでください。ビットはネジのサイズに合ったものをご使用ください。電流が流れている回路では使用しないでください。使用後はホコリ・湿気などを避け、きれいな状態で保管してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50954715
RH-7
39627369
WZH-7-65
7本組六角棒ビットセット65mm
WIZ'A
1セット(7本)
¥
789
税込
¥
868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です