ボルトクリッパ

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50954873 品番 GTBC-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
全長×幅W(mm)約330×133 用途軟鋼線材、棒鋼などの切断等 質量(g)約768 切断能力(mm)軟鋼(80HRB以下)Φ5
注意
※切断した材料や破損した刃先が飛散したり、切り口でケガをする恐れがありますので、作業時は保護メガネ、保護手袋を着用し、周囲の安全確認に十分注意して下さい。電流が流れているものには使用しないでください。切断能力範囲内でご使用ください。切断は必ず刃の中央から奥で行ってください。刃先で切断したり、こじたりすると、刃先が破損しますので絶対に行わないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。ご使用前に本体・刃部に磨耗・損傷・変形がないか点検をしてから使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50954882
2020-05-24
用途:
自転車整備

自転車用に購入したフェンダーのステーを長さ調節するために使いました。
3φ程度のステンレス棒らしいんですが、ペンチじゃとても切れないし、ミニルーターで切るか悩んでいたのですが、価格がそれほどではないので、他にも使うことあるだろうと購入しました。
どんなもんかなぁと思って切ってみましたが、切断面が潰れるのは想像通りなれど、きちんと切れて、何しろ作業が簡単で早くていい。大変満足しています。

対象商品:
50954907
2018-06-18
用途:
封印の解除
株式会社ウッドベル 様 (卸売・小売業)

今まで小さいサイズの物を使用しておりましたが、今回サイズを大きくさせて頂き簡単に作業ができ、非常に満足しております。

対象商品:
50954873
2018-09-08
用途:
ワイヤーローブの切断

刃を変えるより安いので何度か購入しました。
今回の2本は品質が悪かった。
1本は切断できない(以前のものと比べて明らか)
1本は硬くて、かなり力がいった。
刃の合わせなど、ある程度のバラつきは理解できるけど、
値段相応の品質かな?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする