CLUB.J
CLUB.Jの ペンチ/プライヤ/ニッパー
CLUB.Jの ニッパー
CLUB.Jの 特殊ニッパー
草抜きニッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50955643
品番
720085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
芝生の中の雑草抜きに。摘んで根ごと引き抜く。
全長(mm)
約150
用途
芝生の中の雑草抜き
材質
金属部:ステンレススチール、ハンドル部:ポリプロピレン
幅(mm)
約85
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。ご使用後は汚れや水気を完全にふき取ってください。