CLUB.J
CLUB.Jの 鋏
CLUB.Jの 太枝切鋏
ギア式太枝切鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50955738
品番
725637
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ギア式採用でらくらくカット。合刃タイプで切り口きれい。
全長(mm)
約780
切断能力(mm)
(目安)45以下
用途
木の切断、枝切り等
材質
ハンドル部:アルミ、刃部:SK-5
質量(g)
約1200
切断対象
木、枝
注意
※直径30mmを超える生木の切断には使用しないでください。生木と異なる物質(金属類・プラスチック類)には使用しないでください。無理なご使用(ねじり切り・こねたり)は刃の欠け・刃折れの原因となります。刃物ですので取扱には十分ご注意ください。特に先端部分は鋭利に仕上てあります。刃を露出させたまま保管しないでください。切断能力は、生木の種類・季節によって異なります。