アークランドサカモト
アークランドサカモトの 安全ベスト・タスキ
アークランドサカモトの 安全ベスト
アークランドサカモトの ゼッケン型 安全ベスト
リフレクションビブス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50956657
品番
292516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
日中でも目立つ蛍光カラー。
用途
夜間作業、グループ分け等
材質
ポリエステル
色
蛍光ピンク
質量(g)
54
総丈(cm)
55