曜日別特売
CC63-50S02-2D エアハイドロユニット CC63 SMC 50961836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアハイドロユニット CC63

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個有効油面ストローク(mm)50電磁弁定格電圧(V)(2)AC200複合弁(2)ストップ弁注文コード50961836品番CC63-50S02-2D
参考基準価格(税別)¥39,440販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。

リード線取出方法【電磁弁】(D)DIN形ターミナル電磁弁定格電圧(V)(2)AC200コンバータ呼び径(Φmm)63有効油面ストローク(mm)50バルブユニットの大きさS複合弁(2)ストップ弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする