オーエスケー
オーエスケーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
オーエスケーの グラス・食器・カトラリー
オーエスケーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ポリプロピレンお子様食器「スヌーピー」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
30
食器の種類
子供用食器
注文コード
50963842
品番
CB-34
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
寸法・高さ・食器の種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
子供用食器
形状
丸
長辺(mm)
166
短辺(mm)
112
高さ(mm)
30
材質
ポリプロピレン
本体寸法(mm)
約116×112×H30
TKG品番
9-2427-2001
TKG品番(2017)
6-2213-1101