まつうら工業
まつうら工業の ネット・シート・マルチ
まつうら工業の ネット
まつうら工業の 防獣ネット
猪・鹿ネットエコノミー10cm菱目
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50967893
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
幅(m)
2
長さ(m)
50
色
緑
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
100
用途
動物侵入防止ネットに
網目
菱目
高さ(m)
2
注意
※菱目のため、張り方によりサイズに融通性があります。