ザバーン 防草シート

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50967972 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デュポン社製「ザバーン」#136グリーンです。砂利下シートで使用すれば半永久的に防草効果があります。

幅(m)1 長さ(m)10 グリーン 材質ポリプロピレン不織布 厚さ(mm)0.4 耐候年数(年)約3〜5 耐候性(耐候年数目安)約2〜3年
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50967988
2020-11-21
用途:
狭い通路の防草
その他業種

巾が丁度良く、使いやすかった。強度も十分で、又、使いたい。

対象商品:
50967972
2017-09-11
用途:
不繊布のような
サービス業

ビニールシートより、不繊布のような質感ですね。一般的なシートとかなり違います
耐久性はこれから

対象商品:
50967988
2018-07-09
用途:
砂利ひきの防草処理
建設業・工事業

間違って買い、あとで1m巾の製品を追加購入しましたが、50p巾は必要ですか。

対象商品:
50967972
2017-07-07
用途:
社内緑地帯の防草

厚手なので使用後半年経った状態では全く痛みもなく草も突き抜けて生えたりしません。
初期投資は安価なものと比べると高くついたが、長い目で見ると回収可能な商品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする