※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカ電機製作所
ユタカ電機製作所の 電子部品(オンボード)
ユタカ電機製作所の 受動部品
ユタカ電機製作所の 受動部品その他関連用品
常時インバータUPS Hyper Fシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50970255
品番
YEUP-101PAF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥217,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格容量
1000VA/700W
用途
広域温度(-10〜55℃)対応品
タイプ
広域温度(-10〜55℃)対応品
規格
VCCI A(準拠)
本体寸法(mm)
84×420×433
本体質量(kg)
19
停電切替時間
無瞬断
停電保持時間
7分以上(700W負荷時)