ラッシングベルト Jフック

(88件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 50971138 品番 RB-300J(10)
販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。

ベルト色イエロー 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)35 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)4 使用荷重(kg)300 用途トラック用 質量(kg)約1.7 破断強度(kg)2000 材質(ベルト)ポリエステル 破断荷重(kN)20 使用荷重(kN)3
注意
※荷重に注意し、使用荷重以内でご使用ください。
※破断強度は測定値であり保証値ではありません。
※本来の用途以外使用しないでください。
※使用前に必ずベルトの損傷を確認し、損傷(著しい傷・縫い糸のほつれ・切断等)のある場合は使用しないでください。
※ラチェット部が変形していたり、割れ・傷・動作不良のある場合は使用しないでください。
※このベルト荷締機で物を吊る作業は、しないでください。
※切れたベルト等で結んで使用しないでください。
※鋭利な角や硬い荷物へは必ず保護具を当てて使用してください。
※50km走行毎にベルトが緩んでいないか調べてください。
※ラチェット部にベルトを巻く際には、巻きすぎないよう注意し、余分な長さはあらかじめ 調整してから巻きつけてください。
※荷締めを行う際には、ラチェットが付いている方を手元側または下側に来るようにして荷締めを行ってください。
※荷締めの際には、指や品物等を挟まないよう注意してください。
モノタロウ おすすめラッシングベルト
商品 ラッシングベルト Jフック JIS認証品 ブルー ラッシングベルト Jフック
規格 JIS B 8850認証 -
破断荷重(kg) 3059 2000
厚さ 2mm 1.5mm
特徴 特に重い荷物を運ぶときに 普段の荷運びに

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:7
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 88
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06772726
2026-01-24
用途:
運搬
まえじ農園 様 (農・林・水産業)

さっそく
ミニユンボの運搬に使いました
とても簡単にセットできました

2025-10-23
用途:
牛農場で使用

積載トラックに積み込んだ牧草等を固定するために使用。しっかりと固定できるし、使い勝手もいいです。他の事業所にもすすめてみます。

2026-01-21
用途:
積込作業
運輸・通信業

積込作業にて使いやすくまた注文させて頂こうと思います。

対象商品:
50971147
2024-06-02
用途:
トラックへの荷物固定

コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。
平ボディー内側のフックに掛けた際、固定側1mだと長い場合が多いので、固定側0.5mの商品を是非作って欲しいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
06772735
2024-07-20
用途:
軽トラの荷物固定
京免製畳有限会社 様 (製造業)

あれこれ試したが一番良かった。しっかり固定出来る。使いやすい。

対象商品:
50971147
2023-12-20
用途:
コイルや足場板等の資材運搬時
株式会社サンキュウ・トランスポート・中部 様

使いやすいし、丈夫なのが良い。
ベルトの滑りも良く、長くも短くもスムーズに出来て時短になった

対象商品:
50971147
2022-12-26
用途:
機械、建材の固縛
運輸・通信業

固定1メートル、調整側5メートルを購入しました。これまでは7メーターの長さのを使っていました。丁度良い長さで、しかも柔らかく、とても使い勝手の良い品物です。

1人が参考にしています
対象商品:
06772735
2022-05-17
用途:
締め付け作業

接着時の締め付け作業用に買いました。結構きつく(強く)締められるので、使えます。本来の目的外使用ですが!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
固定側のみのベルトの取り扱いはありますでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1人が参考にしています
2021-07-09

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする