ラッシングベルト シボリ縫製

(55件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 50971156 品番 RB-300S(10)
販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。

ベルト色イエロー 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)35 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)4 使用荷重(kg)300 用途トラック用 種別ベルト荷締機 破断荷重(kg)2000 材質(ベルト)ポリエステル 破断荷重(kN)20 使用荷重(kN)3
注意
※荷重に注意し、使用荷重以内でご使用ください。
※破断強度は測定値であり保証値ではありません。
※本来の用途以外使用しないでください。
※使用前に必ずベルトの損傷を確認し、損傷(著しい傷・縫い糸のほつれ・切断等)のある場合は使用しないでください。
※ラチェット部が変形していたり、割れ・傷・動作不良のある場合は使用しないでください。
※このベルト荷締機で物を吊る作業は、しないでください。
※切れたベルト等で結んで使用しないでください。
※鋭利な角や硬い荷物へは必ず保護具を当てて使用してください。
※50km走行毎にベルトが緩んでいないか調べてください。
※ラチェット部にベルトを巻く際には、巻きすぎないよう注意し、余分な長さはあらかじめ 調整してから巻きつけてください。
※荷締めを行う際には、ラチェットが付いている方を手元側または下側に来るようにして荷締めを行ってください。
※荷締めの際には、指や品物等を挟まないよう注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:8
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
荷台の荷物固定

初めて使用しましたが、非常に使いやすくて良いです。

2024-09-27
用途:
軽トラック運搬時
株式会社創英技研 様

安価なので購入しました。
少し頼りない感じもありますが、運搬するものが重量物ではないので大丈夫そうです。

対象商品:
07294883
2022-09-11
用途:
軽トラの荷物運搬
農・林・水産業

使用感は良い感じです、強度、長さ、は良いですが金具の強度使い易いにして頂ければ最高です。

対象商品:
07294892
2022-02-19
用途:
トラックで荷物配送時の荷物の固定
運輸・通信業

サイズ、強さもちょうどよく、簡単に留められて想像通りです。

1人が参考にしています
対象商品:
07294892
2022-04-16
用途:
木材の運搬
農・林・水産業

ラチェットで簡単に締付けることができます。また、強度とベルト幅が広いので荷崩れの心配もなく安定しています。

対象商品:
07294883
2021-04-08
用途:
車運搬時の荷物固定。
泰正工業株式会社 様

思った通りに作動している。慣れるまでに多少時間が係るよう!

対象商品:
07294892
2020-12-23
用途:
建築資材の運搬の荷締めに

金具もベルトもしっかりとしたつくりで、乱暴な使用にも耐えています。
5年ほど使用し壊れたので買い直しました。壊れたのは金具の持ち手(締める時に持つ握り手)の接続箇所です。溶接が剥がれた様です。

対象商品:
07294892
2021-03-27
用途:
荷物の固縛
運輸・通信業

ベルト部分が気持ち薄いかなと、荷物とのすれで傷つかないか心配です
でも値段もリーズナブルで満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする