9140-10 4端子プローブ HIOKI(日置電機) 50973064

4端子プローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード50973064品番9140-10
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
適合機種IM3523、IM3533、IM3536、IM3570、IM3590、RM3542-5X仕様ケーブル長1m, DC~8MHz,ケーブル長(m)1アズワン品番64-3412-85RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50端子径(mm)(測定可能)0.3~5
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする