HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
ディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50992124
品番
PU-254W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
小規模オフィスや少人数でのミーティングに便利なコンパクトディスプレイスタンド
付属品
ディスプレイ取付ネジセット
仕様
【上下調節】50mmピッチ 5段階
質量(kg)
約12
色
ホワイト
備考
※ディスプレイ ヨコ設置のみ可能。
耐荷重(kg)
50 (※取付ディスプレイ:20以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×550×1198
適合サイズ
〜50V型
棚板耐荷重(kg)
10以下
棚板内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×250×72
注意
※工事現場への配送は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません