TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの 小型扇風機
TEKNOSの 卓上用扇風機
9cmマグネット扇風機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12台)
色
シルバー
注文コード
50992334
品番
MMG-9
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットで何処にでも取付可能
強力なマグネットで簡単取り付け
9cm羽根
用途
暑い日に
仕様
静音設計、上下角度調節、コイルコード
色
シルバー
ハネ径(cm)
9
羽根枚数
4
本体質量(kg)
0.5
消費電力(W)(50/60Hz)
10.5/9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約145×120×143
上下角度調整
○
取扱説明書:
(1.7MB)