ケイワーク
SS-760 76セーフティスニーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
25.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ブラック
ブラック
ブルー
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
50992709
品番
SS760-255-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
超軽量のセーフティーシューズです。
形状
ローカット
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
材質(アッパー)
ポリエステル+TPU
材質(ソール)
EVA+TPR
標準質量(g/片足)
約265(片足26cm)
材質(先芯)
樹脂先芯(JIS L級相当)
甲被タイプ
ひもタイプ
材質(中敷)
EVA
靴タイプ
スニーカー