曜日別特売
SS760-280-BK SS-760 76セーフティスニーカー ケイワーク 50992745

SS760-280-BK SS-760 76セーフティスニーカー ケイワーク 50992745
SS760-280-BK SS-760 76セーフティスニーカー ケイワーク 50992745
SS760-280-BK SS-760 76セーフティスニーカー ケイワーク 50992745
SS760-280-BK SS-760 76セーフティスニーカー ケイワーク 50992745
SS760-280-BK SS-760 76セーフティスニーカー ケイワーク 50992745
SS760-280-BK SS-760 76セーフティスニーカー ケイワーク 50992745
SS760-280-BK SS-760 76セーフティスニーカー ケイワーク 50992745
SS760-280-BK SS-760 76セーフティスニーカー ケイワーク 50992745

SS-760 76セーフティスニーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)28
ブラック
内容量1足注文コード50992745品番SS760-280-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

超軽量のセーフティーシューズです。

形状ローカットブラックサイズ(cm)28材質(アッパー)ポリエステル+TPU材質(ソール)EVA+TPR標準質量(g/片足)約265(片足26cm)材質(先芯)樹脂先芯(JIS L級相当)甲被タイプひもタイプ材質(中敷)EVA靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする