- 【タネ】ビーツ ビート デトロイト グリーンフィールドプロジェクト 50993059

- 【タネ】ビーツ ビート デトロイト グリーンフィールドプロジェクト 50993059
- 【タネ】ビーツ ビート デトロイト グリーンフィールドプロジェクト 50993059

【タネ】ビーツ ビート デトロイト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット(1.2g×10袋)
注文コード
50993059
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ロシア料理の煮込みスープ「ボルシチ」で有名な、真っ赤なカブのような形をした野菜です。種まきから70~100日が収穫目安で、サイズは直径5~6cmです。
皮ごとゆでて、サラダにしたりピクルスでもおいしくいただけます。丸型の形で葉は立性、肉肌も綺麗な品種です。
【効能】
免疫力強化、解毒作用・整腸作用、便秘解消・貧血予防・抗酸化作用・発ガン予防 (リン、ナトリウム、マグネシウム、カリウム、鉄分等を豊富に含み、飲む血液とも呼ばれる)
種まき:直播き (表土から2cm前後の深さ程度に筋まき) する。筋まきの間隔は広め (2cm) にとります。
播種適期:3月~6月、 9月
場所:日当たりのよい場所
株間:約10cm前後
肥料:元肥/入れたほうがよい。追肥/間引き時
水やり:乾燥させないように水やりしますが、多湿は避けます。 種まきから発芽までは常に土の湿気を保つよう水やりします
収穫:種まきから70~100日が収穫の目安です。
病害虫:ヨトウガ・ハスモンヨトウ・テンサイハモグリハナバエ コンパニオンプランツ:コールラビ・タマネギ・キャベツ
栽培アドバイス:高温では生育しなくなるので、真夏はできるだけ避けます。肥大させすぎずに収穫したほうが食味が良いです。
プランター栽培のポイント:深さ20cm以上のプランターで育てます。種まきは筋まきし、適宜間引きし、最終の株間は10cm前後に間引いて育てます。
ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulationsの 834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする