- 【タネ】赤しそ グリーンフィールドプロジェクト 50993418

- 【タネ】赤しそ グリーンフィールドプロジェクト 50993418
- 【タネ】赤しそ グリーンフィールドプロジェクト 50993418

【タネ】赤しそ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1.8g×10袋)注文コード50993418品番-
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

草勢つよく、シソ独特の芳香をもつ大変育てやすい赤しそで、プランターでも栽培できます。
この種は肥料無投入で栽培された固定種ですので無施肥での栽培に比較的適正を持っています。(圃場の土質や栽培条件によって異なります。)
こちらの種は、化学肥料・化学農薬なし、遺伝子組み換えなしで栽培された親株から採取された種です。
【栽培方法】
まき時:3月(温床)、4~6月初旬ポット・セルトレーに種を2-3粒まき、本葉2~4枚の頃1本に間引き、株間を30cmとって定植します。
収穫開始の目安は種まきから約2.5ヶ月。
株ごと収穫するか、展開した新葉を秋にかけて次々と収穫します。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする