- 【タネ】ハーブセロリ スープセルリー グリーンフィールドプロジェクト 50993436

- 【タネ】ハーブセロリ スープセルリー グリーンフィールドプロジェクト 50993436
- 【タネ】ハーブセロリ スープセルリー グリーンフィールドプロジェクト 50993436

【タネ】ハーブセロリ スープセルリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(0.8g×10袋)注文コード50993436品番-
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

葉は香りを生かしてスープや肉料理に、茎部はサラダとして使える野菜です。
一般のセロリほど太くならず、細い茎と葉を食べます。
種まきから約2~3ヶ月ほどで収穫できます。
根元を3~5cm残して収穫すると、また生えてきますので長く収穫を楽しめます。
【効能】
血圧や血糖値を下げる効果がある。
精神安定作用、ガン予防、高血圧予防、むくみ解消、便秘解消
【栽培方法】
種まき:直播で育ちますが、発芽に1~2週間と時間がかかるので、セルトレーかポットでの育苗が望ましいです。
播種適期3月~6月、9月~10月
場所:日当たりのよい場所 (半日陰でも育ちます)
株間:15~20cm
定植:本葉5~8枚の頃
肥料:元肥/入れたほうがよい。追肥/間引いた時。葉の色が悪い時。
水やり:種まきから発芽までは常に土の湿気を保つよう水やりします。
収穫:種まきから約60日、草丈が20cm以上で、外側の葉から根元を3~5cm残してハサミで切り取り収穫します。 (越冬させる秋まきの栽培は、種まきから収穫期まで約半年かかります。)
病害虫:ヨトウムシ・キアゲハ
コンパニオンプランツ:コリアンダー・キャベツ・エダマメ・トマト・ハクサイ
栽培アドバイス:酸性土壌に弱いので弱アルカリ性土壌で育てます (PH5.5~6.5が好ましい)。
プランター栽培のポイント:深さ14cm以上に3~5cm間隔で種まき/間引き収穫しながら、株間10cm程度に育てます。
ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulationsの 834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。
この種子はF1種ではありません。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする