青い花が景観用の花として人気のマメ科の緑肥です。
土壌改良として使われたり、動物用飼料としても使えます。
収穫せずにそのまま田畑にすきこめば、緑肥になります。
草丈は80cmほどまで成長します。
【効能】
ネグサレセンチュウの抑制作用
種まき1m2あたりに、10g (70粒)、1反あたり10kg播種します。
播種適期:3月〜6月、9月〜10月
場所:日当たりのよい場所
株間:緑肥としては、1m2あたり10g
肥料:控え目に育てます。
水やり:・土が乾いたらたっぷりあげます。
・種まきから発芽までは常に土の湿気を保つよう水やりします。
コンパニオンプランツ:マリーゴールド
栽培アドバイス:・1cm程度の覆土をして、土を砕いて平らにならし、押さえることが大切です。