曜日別特売
- 【タネ】ルバーブ グリーンフィールドプロジェクト 50994206

- 【タネ】ルバーブ グリーンフィールドプロジェクト 50994206
- 【タネ】ルバーブ グリーンフィールドプロジェクト 50994206

【タネ】ルバーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25粒×10袋)注文コード50994206品番-
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

独特の香り豊かな酸味が楽しめます。
茎部をジャムに、茹でて野菜として調理しても美味。
生のまま薄くスライスすればサラダなどに入れてもおいしいです。
【栽培方法】
まき時:4月~5月、9月
直播(表土から約1cmの深さ)かポットで種を3粒前後まきます。
本葉が出たら間引きし、ポットの場合は本葉3~5枚の頃に株間50cm以上で1本に定植します。
冬は一旦枯れますが、越冬させた翌年の春から夏にかけて30cm程に伸びた茎を収穫します。
一度にたくさん収穫すると株の樹勢が落ちるので数本ずつ収穫します。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする