ダークオレンジ色の直径15cmほどの大輪の花をつけます。
背丈は1.5mほどまで伸び、一茎に一輪の花をつけます。
【栽培方法】
種まき:直播き(セルトレー・ポットでも可)で、土は1cm覆土します。
本葉4〜6枚の頃、株間20〜40cmに間引きます。
播種適期:4月〜6月
水やり:水を好むので、土が乾いたらたっぷり水をあげます。
収穫:4月の種まきで、6月以降から開花し始めます。
【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】
この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。
種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。
農薬・化学肥料を使用していません。
採取後の種に消毒していません。
遺伝子組換を行っていません。
1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」
2:種の育成(生産)期間中。
3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。