曜日別特売
- 【タネ】芽キャベツ グリーンフィールドプロジェクト 50994468

- 【タネ】芽キャベツ グリーンフィールドプロジェクト 50994468
- 【タネ】芽キャベツ グリーンフィールドプロジェクト 50994468

【タネ】芽キャベツ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100粒×5袋)注文コード50994468品番-
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

芽キャベツは、秋・冬に収穫期を迎え、1つの株から小さなキャベツがたくさん収穫できます。食味に優れた品種です。
【効能】
アレルギーの改善、花粉症、生活習慣病、がん予防、糖尿病、高血圧予防
【栽培方法】
ポットに種を3~4粒まき(直播きも可)。
・播種適期:暖地:7月~8月 冷地:4月~5月
・株間:背丈が7~8cmで1本に間引き、株間約50cmで定植します。
・定植:背丈が7~8cmで1本に間引き、株間約50cmで定植します。
・収穫:暖地では夏に種をまき晩秋~早春にかけて収穫し、冷地では春に種をまき秋~冬にかけて収穫します。
茎の付け根から鈴なりに実をつけ始めるので、下部から順に実を収穫し、下部の葉も根元から切り取り、上部の生育を促します。
【【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】
この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。
種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。
農薬・化学肥料を使用していません。
採取後の種に消毒していません。
遺伝子組替を行っていません。
1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」
2:種の育成(生産)期間中。
3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45887958
2022-02-19
用途: まとめても高額!!
タマキボディー

今届いて、5袋も家庭菜園では要らないがと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする