紫・白・ピンク色等のミックスカラーの宿根スイートピーです。(色合いに偏りがでる場合があります。)
生育に適さない時期(主に冬の寒い時期)は、地上部は枯れてしまいますが、時期が巡ってくるとまた生育し開花しますので、長い間楽しめます。
【楽しみ方】
紫・白・ピンク等のカラフルな花を長期間楽しめます。
【栽培方法】
種まき:移植を嫌うので直播がよいですが、ポットでの育苗も可能です。
播種適期:暖地:9月〜11月
冷地:3月〜4月(寒い時期の播種は15℃以上の温度を確保して下さい。)
場所:日当たりのよい場所。
水やり:土が乾いたらたっぷりあげます。
栽培アドバイス:早くまきすぎると冬場に大きくなりすぎ霜にやられるので早まきせず越冬させます。
蔓が伸びてきたら、支柱を立てて育てます。
暖かくなると蔓が伸び、夏場を過ぎるまで長く開花を楽しめます。
【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】
この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。
種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。
農薬・化学肥料を使用していません。
採取後の種に消毒していません。
遺伝子組換を行っていません。
1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」
2:種の育成(生産)期間中。
3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。