ニチノー緑化
ニチノー緑化の 農薬
ニチノー緑化の 殺虫剤
ニチノー緑化の 業務用殺虫剤
ロックオン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50994608
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
チョウ目害虫に特異的に作用するベンゼンジカルボキサミド系殺虫剤です。
用途
樹木のケムシ類害虫に対して、摂食活動を停止させる効果があります。散布後約3ヵ月の効果が持続が期待できます。速やかに摂食行動を阻害し、高い食害抑制効果を示します。耐雨性に優れ効果持続性があり、長期間安定した効果を示します。幼虫の発育令にかかわらず高い効果を示します。選択性が高く、カイコを除く有用昆虫や哺乳類に高い安全性があります。
仕様
【農林水産省登録番号】第24033号
有効成分
フルベンジアミド5.0%
毒性
普通物
関連資料:
ロックオン チラシ(1.99MB)
SDS(0.25MB)
チラシ(1.99MB)
注意
※樹木のサイズによって量を調整してください。