トーケン
トーケンの トラック輸送・運送用品
トーケンの トラック用梯子
トラック昇降ステップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50995220
品番
Cタイプ(1段仕様)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,868
販売価格(税別)
¥
19,880
バスケットに入れる
トラックの荷台作業時の昇降にご使用いただけます。
スチール製ですが軽量設計!!
幅(mm)
(フック)70
全長(mm)
380
質量(kg)
2.88
タイプ
1段仕様
全幅(mm)
281
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません