トラック昇降ステップ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50995238 品番Aタイプ(3段仕様)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,568
販売価格(税別)
46,880

トラックの荷台作業時の昇降にご使用いただけます。
スチール製ですが軽量設計!!
折り畳み可能で収納場所も取りません!

仕様折り畳み式 幅(mm)(フック)69.8 全長(mm)988〜1423(天場) 質量(kg)12.3 タイプ3段仕様 全幅(mm)406 幅(cm)(伸縮)約43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする