MMCX50Ωプラグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51007635 品番 MMCX-LP-316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
種類コネクタ コネクタタイプMMCX 嵌合部形状プラグ インピーダンス(Ω)50 仕様ケーブル用プラグ 形状アングル タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃〜+85℃ 表面処理Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 適合ケーブルRG-316/U 圧着工具TA-16、TA-17 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 結線方式中心/半田、外部/圧着 コンタクト形状オス 絶縁抵抗DC500V 特性インピーダンス(Ω)50 周波数(GHz)6 電圧定在波比0〜3.0GHzまで 耐電圧(V/min)DC500V 耐電圧(V)DC500/1分間 結線方法(中心)半田/(外部)圧着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51007644
2017-10-18
用途:
車載用テレビの配線加工に使用

作りと制度は問題ありません。この手の商品は専門店でもなかなか無くモノタロウさんで購入出来助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする