トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
MICコネクター
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
嵌合部形状
プラグ
コネクタ形状
Plag5ピン
注文コード
51007933
品番
MC-5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
嵌合部形状・コネクタ形状
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
MC
嵌合部形状
プラグ
結線方式
半田
タイプ
同軸
表面処理
本体:Ni、中心コンタクト:Au
コネクタ形状
Plag5ピン
注意
※メーカー在庫なくなり次第販売終了予定