MICコネクター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 嵌合部形状ジャック コネクタ形状Jack3ピン 注文コード51007942 品番MC-3J
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は759円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は嵌合部形状・コネクタ形状など14種類から選べます 他の種類を見る
種類コネクタ コネクタタイプMC 嵌合部形状ジャック 結線方式半田 タイプ同軸 表面処理本体:Ni、中心コンタクト:Au コネクタ形状Jack3ピン
注意
※メーカー在庫なくなり次第販売終了予定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51007985
2025-01-06
用途:
コネクターの作り直しに利用しました。
医療・福祉・介護関連業

規格物の為、問題なく利用可能
緑青を吹いて錆びていたコネクターを
半田で繋ぎ直してコードを再利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする