トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
MICコネクター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
嵌合部形状
ジャック
コネクタ形状
Jack5ピン
注文コード
51007967
品番
MC-5J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
嵌合部形状・コネクタ形状
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
MC
嵌合部形状
ジャック
結線方式
半田
タイプ
同軸
表面処理
本体:Ni、中心コンタクト:Au
コネクタ形状
Jack5ピン
注意
※メーカー在庫なくなり次第販売終了予定