PROFIT レインカットECO 1WAY スタンダード

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51008186 品番PIR-S1W-HL-M
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ビニールを使わない、電気を使わない、傘のしずくを落とす環境商品です。
樹脂製メッシュマット採用により、衛生的でメンテナンスフリーです。
キャスター付きで移動しやすい商品です。
パネル面にダイノックシート等、シール貼りが可能で、空間との統一感を図ることも可能です。

用途ビニール袋に代わる雨のしずく対策に トラスコ品番453-3291 材質ステンレス 質量(kg)23.6 高さ(mm)800 タイプ1WAY 奥行(mm)350 間口(mm)820
注意
※砂利道ほか凹凸のある場所での移動はキャスター溶接部の破損の恐れがあります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする