DIEWE(ディーベ)
DIEWE(ディーベ)の ディスク研磨材
DIEWE(ディーベ)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
DIEWE(ディーベ)の カップホイール
カップホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51008712
品番
SP08120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
ダブルタイプです。
用途
コンクリート、他一般用。
平面の荒仕上げなどに。
適合材
コンクリート等
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
22
厚さ(mm)
21