イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
テクノディスク LS-15Z
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51013418
品番
TDLS-15Z-60
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。
粒度
60
外径(mm)
100
穴径(Φmm)
15
砥材
ジルコニア
用途
粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業
種別
テクノ
寸法(mm)
直径:100、穴径:15
直径(Φmm)
100
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ディスクグラインダー(電気・エアー)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
内径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。