※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
カートリッジロール軸付 (直径20×幅40mm)
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51014793
品番
CR2040-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
20
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
粒度
120
種別
カートリッジロール
軸径(Φmm)
6
寸法(mm)
直径:20、幅:40、軸径:6
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります