イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フェルトバフ
フェルトホイル軸付砲弾
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51014933
品番
FUM1015H
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
細部クリーニング用の軸付きホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
軸径(Φmm)
3
直径(Φmm)
10
種別
フェルト
寸法(mm)
直径:10、幅:15、軸径:3
砥材
なし
研磨材の構造
フェルト
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります