IP-10-60 インサイドポリシャー (#60) イチグチ 51015177

インサイドポリシャー (#60)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
軸径(Φmm)6
内容量1個注文コード51015177品番IP-10-60
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。

軸径(Φmm)6寸法(mm)直径:10/20、幅:25、軸径:6粒度60最高回転数(min-1[r.p.m])12000種別インサイドポリシャー直径(Φmm)10/20砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51015177
2023-03-30
用途: FRPの研磨
有限会社 宮崎造船所

FRPのコーナー部の研磨に使用してみたが先端がすぐ無くなるのと傘のように開き使えません。
軸付カートリッジロールを復活お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする